※使用例

SMAP-SMAP-UT085-520 SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ 68424101 SMAP-SMAP-UT085-520 SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ 68424101 SMAP-SMAP-UT085-520 SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ 68424101 SMAP-SMAP-UT085-520 SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ 68424101

SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(520mm) 注文コード 68424101 品番 SMAP-SMAP-UT085-520
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減

高周波帯域で安定した電気特性

精密かつ安定した再現性で量産にも対応

SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現

仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ) 長さ(mm)520 形状ストレート ケーブルUT-085 外径Φ2.19 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
関連資料:(0.12MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。

※曲げ戻しはできません。(フォーミング加工は一度のみ可能です。)

※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする