※着用例
ミヤマ産業
ミヤマ産業の クリーンルーム用ウェア
ミヤマ産業の クリーンウェア
ミヤマ産業の 上着 クリーンウェア
白衣(クリーンルーム用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68424308
品番
7203B
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
100
仕様
袖口ゴム、右脇ポケット付
規格
クラス10000〜
対象
男性用