※着用例

白衣(クリーンルーム用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68424353 品番 7204B
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ホワイト サイズLL 胸囲(cm)115 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 着丈(cm)100 仕様袖口ゴム、右脇ポケット付 規格クラス10000〜 対象女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする