※着用例
ミヤマ産業
ミヤマ産業の クリーンルーム用ウェア
ミヤマ産業の クリーンウェア
ミヤマ産業の つなぎ クリーンウェア
続服(クリーンルーム用 軽量タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68424387
品番
7338G
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高通気度・軽量さを追求した無塵衣です。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
フードなし、前ファスナー、右脇ファスナー付ポケット、衿マジックテープ付、袖口・裾口ゴム
タイプ
男性用
規格
米国連邦規格209D(クラス1000〜10000)
胸囲(cm)
121
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
72〜104
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
160