※着用例

クリーン上着

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68424658 品番 CJ2002
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

多用途に展開可能なスタンダードクリーンウェアです。

ホワイト サイズ3L 仕様袖口マジックテープ付 タイプ男女兼用 胸囲(cm)126 肩幅(cm)52 着丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする