※着用例
ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア
ガードナーの クリーンウェア
ガードナーの 上着 クリーンウェア
クリーン上着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68424676
品番
CJ2002
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
多用途に展開可能なスタンダードクリーンウェアです。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
袖口マジックテープ付
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
66