※着用例

悪臭用クリーンマスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード68425613 品番ACH-P(50枚入)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
形状プリーツ型 構造4層、不織布、ノーズブリッジ/樹脂製、耳掛ひも/平ゴム ひもタイプかぶり 入数(枚)50 種別簡易マスク 寸法(mm)90×175 吸気抵抗(Pa)7 捕集効率(%)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする