※着用例
クラレ
クラレの 一般・作業マスク
クラレの 汎用マスク
クラレの プリーツ型 汎用マスク
悪臭用クリーンマスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
68425622
品番
ACH-P(50枚入×4袋)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
プリーツ型
構造
4層、不織布、ノーズブリッジ/樹脂製、耳掛ひも/平ゴム
ひもタイプ
かぶり
入数(枚)
200
種別
簡易マスク
寸法(mm)
90×175
吸気抵抗(Pa)
7
捕集効率(%)
97