※着用例

悪臭用クリーンマスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード68425638 品番AC-P(50枚入)
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
形状プリーツ型 ホワイト 構造4層 寸法(縦×横)(mm)90×175 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)50 種別簡易マスク 材質不織布、ノーズブリッジ/樹脂製、耳掛ひも/平ゴム 吸気抵抗(Pa)7 捕集効率(%)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする