※吸収缶は別売

直結式小型防毒マスク GM28S

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68425823 品番 GM28S(M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。

サイズM 適合(吸収缶)CA-104N2/OV、CA-104N2/HG/AG、CA-104N2/AM2、CA-104N2/SO/HS、CA-104N2/OV/AG、CA-104N2/FA2、CA-104N2/ME、CA-104N2/HP トラスコ品番836-3450 種別防毒マスク 質量(g)220以下(マスク単体) 規格小型直結式 国家検定合格番号第TN392号 使用環境ガス濃度0.1%以下 材質(面体)シリコンゴム 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60 アズワン品番64-8899-49
取扱説明書:
注意
※吸収缶別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68425823
2018-03-04
用途:
ハウス内防除作業
農・林・水産業

満足しています、機会があれば又利用します宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする