※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モテックス ラテックス手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 68426146 品番 G02B-M
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

低アレルギーの厚手タイプのラテックス手袋です。 ●エンボス加工有りのスムースタイプで、重ね履きの下履きとしての使用も可能です。

サイズM 全長(cm)24.5 材質天然ラテックスゴム 厚さ(mm)指/0.19 手のひら/0.18 袖口/0.14 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 左右区別左右兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68426146
2022-04-30
用途:
農作業、機械整備等

ニトリルゴム手袋ばかり使っていたので、天然ゴムでないか探したところ、これが有りました。
厚手なので破れにくく、ニトリルと違って伸びるから、変な圧迫感もなくフィットします。
もう少し価格が安いといいのですが、しょうがないですかね…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする