※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドセイフ ラテックス手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード68426164 品番G05-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低アレルギーの薄手タイプのラテックス手袋です。 ●エンボス加工を施しており、高いグリップ力で、重量物や濡れた物を扱う現場でも作業を強力にサポートします。

サイズL 全長(cm)24 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.14 規格食品衛生法適合 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 仕様左右両用 タイプパウダーフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする