アラム
アラムの 使いきり手袋
アラムの 塩化ビニール ディスポ手袋
ヴェルネックス手袋
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68426347
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
24
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
色
乳白
厚さ(mm)
0.15
規格
食品衛生法
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボス加工なし
入数(枚)
100
仕様
左右両用
タイプ
パウダーフリー
入数(双)
50
機能
耐油性・耐摩耗性・突き刺し強度・薄手・フィット
アテ有無
アテ無し