ケニス
ケニスの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
ケニスの 溶剤用手袋
耐溶剤手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
68426724
品番
20L
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
溶剤に対して耐性のあるポリウレタン製です。 ●一般作業から軽溶剤作業まで幅広く使用できます。 ●裏地が無く、薄いので細かい作業に最適です。
色
白
サイズ
L
全長(cm)
30
耐溶剤性
有機溶剤全般
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
0.2
入数(双)
1
裏地
無