帝健
帝健の 耐熱・防火手袋
テクノーラ 耐熱手袋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
68427555
品番
EGT-1
参考基準価格(税別)
¥10,020
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全長(cm)
30
耐熱温度(℃)
300
材質
表層/テクノーラ100%、ニット、中層/テクノーラ、フェルト、内層/綿
厚さ(mm)
35
色
生成り
質量(g)
200
タイプ
3本指
入数(双)
1
中指長(cm)
7
コーティング
無し
手のひらまわり(cm)
31
手の平幅(cm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
アテ有無
アテ無し