北川工業
北川工業の 内装商品
北川工業の 転倒防止金具・シート
転倒防止用固定具(スーパータックフィット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68427695
品番
TF-VCB-RE-4B
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
強力粘着ゲルで壁に固定でき、振動を吸収する特殊ベルトで家具等の転倒を防止します。 ●天板だけでなく、側面との固定も可能です。
材質
ベース/ABS樹脂、ゲル/スチレン系ポリマー
ベルト長さ(mm)
240〜400
ベース寸法(mm)
65×90
使用の目安
150kg以下
適合範囲(mm)
400以内