ケニス
ケニスの クリーンルーム用事務用品
ケニスの クリーンルーム用チェア
導電性クリーンチェアー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
68429323
品番
SK825-V81
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
クラス100(メーカー基準)対応のクリーンルームチェアーです。
寸法(mm)
座部:430×430、脚部:Φ560、全高:745〜880、座面まで:410〜505
質量(kg)
10.6
タイプ
足掛リングなし
色
ダークグレー
張地
導電性ビニールレザー
機構
ガス圧上下調節、キャスター付
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。