日本エアーテック
日本エアーテックの クリーンベンチ
卓上型バイオクリーンベンチ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
100×550×825(1075)
注文コード
68429682
品番
KVM-1007
参考基準価格(税別)
¥860,000
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
付属品
LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付)
材質
鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304)
寸法(mm)
100×550×825(1075)
質量(kg)
60
電源
AC100V・50/60Hz
風量(m
3
/min)
8.0
フィルター
HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)
風速(m/s)
0.40
清浄度
ISOクラス5(クラス100)
作業範囲
860×510×555mm
集塵効率(%)
99.99以上(0.3μmにて)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
60,000
/
税込
¥
66,000