ケニス
ケニスの クリーンベンチ
簡易型クリーンベンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68429716
品番
CCB-1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます。
材質
本体/帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム/アルミニウム、アルマイト処理
寸法(mm)
700×423×700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風量(m
3
/min)
1.0
フィルター
プレフィルタ HEPAフィルタ
清浄度
ISOクラス5(クラス100)
作業範囲
620×340×440mm
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子にて)