ケニス
ケニスの クリーンベンチ
簡易型クリーンベンチ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68429725
品番
CCB-3C
参考基準価格(税別)
¥225,000
販売価格(税込)
¥247,499
販売価格(税別)
¥
224,999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます。
材質
本体/帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム/アルミニウム、アルマイト処理
寸法(mm)
1200×523×700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風量(m
3
/min)
1.0
フィルター
プレフィルタ HEPAフィルタ
清浄度
ISOクラス5(クラス100)
作業範囲
1130×440×440mm
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子にて)