簡易クリーンスペース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68429883 品番SHR500B
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れた塩化ビニル製のクリーンベンチです。コンパクトサイズで、置く場所を選びません。 R500Bはクリーンボックスが付属しない安価なタイプです。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。

付属品小型クリーンボックス 集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて) フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 風量(m3/min)1 作業範囲440×385×365mm 材質塩化ビニル 板厚(mm)5(前面扉3) 外寸法(mm)500×415×540(+225) 質量(kg)10.5 電源AC100V・50/60Hz
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする