簡易クリーンスペース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68429892 品番SHR700W
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。

材質塩化ビニル 電源AC100V・50/60Hz 板厚(mm)5(前面扉3) 風量(m3/min)1 フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 作業範囲640×385×365mm 外寸法(mm)700×415×540(+225) 集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする