連結デシケーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質PS 注文コード68430416 品番R-1
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質など12種類から選べます 他の種類を見る

シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、密閉性を高めた小型の連結式デシケーターです。 棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます。 重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります。 内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)。

タイプ透明 サイズ標準 外寸法(mm)247×193×247 内寸法(mm)201×158×212 材質PS
注意
※品番の後にKがついている商品は、カギ付きタイプになります。品番の後にKがない商品には、カギは付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする