ドウシシャ
ドウシシャの 収納・設備・保管・運搬用品
ドウシシャの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ドウシシャの 本体/セット
シェルフNLH(キャスター付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
1795
注文コード
68431362
品番
9018-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
高さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
組立には工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。 防水・防錆処理を施しているので水廻りも安心です。
奥行(mm)
460
高さ(mm)
1795
棚段数
5
付属品
アジャスター(Φ40mm)×4、キャスター(Φ60mm)×4
幅(mm)
915
材質
本体/スチール(クロムめっき)、スリーブ/ABS樹脂
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68431362
9018-5
68361536
4x6(15m)
タイゴン チューブ LMT-55
アラム
1巻
¥
7,990
税込
¥
8,789
注文コードが変更になりました