代表画像
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の ベルト研磨
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 卓上用
研磨布ベルト
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
68431600
品番
A240 J640E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性の高い製品です。
用途
木工生地研磨・合板、化粧合板の研磨
寸法(mm)
52×1830
基材
Jwt
砥粒
A