代表画像

研磨布ベルト

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード68431645 品番A320 J645EN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性の高い製品です。仕上げ研磨向け。

用途木工生地研磨・合板、化粧合板の研磨 寸法(mm)52×1830 基材Jwt 砥粒A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする