クラフトワーク
クラフトワークの 収納・設備・保管・運搬用品
クラフトワークの ステンレス製ワゴン
クラフトワークの 標準型
ステンレスカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68432324
品番
SUS-2S
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ステンレスSUS304製の棚2段式カートです。 棚は転落防止のため上下とも皿形状になっています。
段数
2
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
600×450×930
質量(kg)
12
高さ(mm)
930
棚板
固定式、棚間423mm、575×425×25mm