シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの ステンレス製ワゴン
シンコーの 標準型
ステンレスワゴン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68432376
品番
M30-9060
参考基準価格(税別)
¥106,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
段数
3
材質
ステンレスSUS430
寸法(mm)
900×600×800
質量(kg)
25.0
高さ(mm)
800
タイプ
枠付3段
キャスター径(Φmm)
75ウレタン(ストッパー付)