塩ビ両開き保管庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68432857 品番R-81G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥129,000

透明塩ビ窓付の保管庫です。 専用錠が付いています。

グリーン購入法適合 付属品棚板×3、専用錠 材質本体/スチール、粉体塗装、透明塩ビ窓 質量(kg)45 内寸法(mm)840×480×1670 外寸法(mm)900×500×1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする