積水マテリアル
積水マテリアルの 収納・設備・保管・運搬用品
積水マテリアルの 薬品保管庫
積水マテリアルの 薬用コンテナー/トレー
モジュールコンテナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68434327
品番
PZ-5
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
相互に自由に積み重ねできるモジュールタイプのコンテナーです。
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
1.2
内寸法(mm)
280×190×24
外寸法(mm)
300×210×29