積水マテリアル
積水マテリアルの 収納・設備・保管・運搬用品
積水マテリアルの 薬品保管庫
積水マテリアルの 薬用コンテナー/トレー
モジュールコンテナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68434345
品番
PZ-8
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
相互に自由に積み重ねできるモジュールタイプのコンテナーです。
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
0.4
内寸法(mm)
194×134×18
外寸法(mm)
210×150×23