用途
グラベルレーシングシューズのフラッグシップモデルとしてシマノが誇るRX910は、快適性や耐久性、パフォーマンスを犠牲にすることなく軽量化を実現するため、最先端のテクノロジーを駆使して設計されています。
革新的なポントゥーンシステムを採用することでペダルとシューズの固定を強化して、安定性を見直しています。
軽量なカーボンコンポジットミッドソールはS-PHYREロードレーシングシューズに引けを取らないプロレベルの剛性を提供し、最適なパワー伝達能力によってプロレベルのパフォーマンスを引き出します。
革新的なポントゥーン付きクリートシステムが、高速で激しいSPDでのペダリングをサポート。
シームレスに一体化されたミッドソールとアッパーが、優れたフィット感と安定性を実現。
安定したペダリングと歩行を実現する、耐久性の高いグラベルレース用TPUアウトソール。
足のねじれを防止するアンチツイストスタビライザー構造を備えたヒールカップが、最適なフットポジションを維持。
S-PHYREロードシューズと同じ剛性指数を持つ、カーボンコンポジットミッドソール。
2つのロープロファイルのBOA フィットシステム Li2ダイヤルによって、素早く正確な微調整が可能。
スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最適化。
ファンクションスペシフィックゾーンを備えたサラウンドラップアッパーが、フィット感とパフォーマンスを強化。
サイズ47