画像準備中

MDF

(13件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)4 規格JIS規格 注文コード68435325 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・規格など69種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)4 幅(mm)400 長さ(mm)900 規格JIS規格 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2t及び4tトラックが通れる道幅でない場合、お届けができない場合がございます。
※上記の場合によっては運送会社様の支店止めによる引き取り対応のみとなる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40702403
2024-04-05
用途:
展示用のディスプレイ制作

安いのに品質的には全く問題なく使えました。試作を何度も作るのでコスパの良さがありがたいです。
サイズも持っているレーザー加工機にピッタリで、それも購入の決め手になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
40702446
2024-06-29
用途:
ドラムセットの防音台
製造業

電子ドラムセットの防振動、防音にためのベース台として使用してます。
サイズがちょうどよく注文できるのと、お手頃価格で満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
40702403
2024-04-08
用途:
展示用のディスプレイ制作

お安いので少し不安でしたが、そりも無く表面も綺麗で、普通に使えて満足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
40702358
2022-12-25
用途:
スピーカーのバッフル製作
建設業・工事業

値段も安く、1枚だけ製作する予定だったので300o×300oと言うのもあり、無駄なく使えると思いました。

2021-09-09
用途:
ボード制作

名前も住所も違う所に商品を届けられたので大変迷惑しました。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。改善に努めてまいります

対象商品:
40702358
2020-11-04
用途:
玩具のチエン作りです。

MDFは始めて使いましたが、糸鋸での切れ味もよくボール盤での穴あけも簡単で、色んなチエンができそうです。

対象商品:
25950874
2020-08-08
用途:
3Dプリンターの棚に使用

素人には加工しやすいMDF板が良いです。
12ミリ厚ですが、難なく切断できました。
湿気予防にオイルステンで仕上
リピート予定

4人が参考にしています
対象商品:
68435298
2019-03-17
用途:
加工作業
サービス業

※自分の知識が無いだけなのにひとつ星つけちゃいかんでしょ。
何度か10枚ぐらいでまとめ買いしてます。
ホムセン同等レベルでめちゃくちゃ高品質ではないが低品質でもない。
まとめ買いでは送料も現時点では良心的。
4mmがなかなか売ってないのでモノタロウさんは助かります。

56人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする