オーロラ
オーロラの キャビネット / プラボックス
オーロラの キャビネット
オーロラの 盤用キャビネット
EIA6U機器ボックス(ジョイント金具付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68435459
品番
EBX-N6UT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
6ユニットのEIA規格対応の機器収納ボックス。(スタンド垂直設置タイプ)設置機材に合わせてEIA金具位置の前後調整が可能。
仕様
●収納ユニット数:EIA6ユニット(ジョイント金具付)●最大積載質量:20.0kg●質量:13.4kg●本体カラー:メタリックダークグレー●RoHS対策品●鍵付き