EIA3U機器ボックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68435468 品番EBX-N3U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

32インチクラス対応壁面金具としても使用可能な、EIA3ユニットのEIA機器収納ボックス。本体カバーの取付位置でマウント金具の位置調整可能。

仕様●目安インチ:~32インチ●積載質量:~5kg※※LW-23の重量を除き、〜5kgまでのディスプレイが設置可能です。●取付方式 VESA: 75×75/100×100●収納ユニット数:EIA3ユニット●EIA機器最大積載質量:15kg※LW-23とディスプレイの重量を除き、〜15kgまで設置可能です。●質量:6.8kg●本体カラー:メタリックダークグレー●RoHS対策品●鍵付き●前面パネル・背面板着脱可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする