EIA3U機器ボックス(ジョイント金具付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68435477 品番EBX-N3UJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

EIA3ユニットの機器収納ボックス(スタンド水平設置タイプ)。本体カバーの取付位置でマウント金具の位置調整可能。

仕様
●収納ユニット数:EIA3ユニット(ジョイント金具付)●最大積載質量:15kg●質量:8.7kg●本体カラー:メタリックダークグレー
●RoHS対策品●鍵付き●前面パネル・背面板着脱可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする