オーロラ
オーロラの キャビネット / プラボックス
オーロラの キャビネット
オーロラの 盤用キャビネット
EIA3U機器ボックス(ジョイント金具付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68435486
品番
EBX-N3UT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
EIA3ユニットの機器収納ボックス(スタンド垂直設置タイプ)。本体カバーの取付位置でマウント金具の位置調整可能。
仕様
●収納ユニット数:EIA3ユニット(ジョイント金具付)●最大積載質量:15kg●質量:8.3kg●本体カラー:メタリックダークグレー
●RoHS対策品●鍵付き●前面パネル・背面板着脱可能