※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GEKKOU Drill(月光ドリル)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) ドリル径(Φmm)3.2 注文コード68436182 品番GKD 3.2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はドリル径・内容量など73種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)3.2 溝長(mm)43 全長(mm)72 シャンク径(Φmm)3.2 トラスコ品番481-5262 用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 質量(g)4 公差h8 0 先端角(°)118 表面処理コーティングなし ドリルのシンニング形状円すいシンニング シャンク形状ストレートシャンク

商品説明動画

GEKKOU Drill(月光ドリル)
この動画は、6人が参考にしています。
月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68436182 GKD 3.2 67357057 GKD 3.2 GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール 1袋(10本) 5,398 税込5,938 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68436191
2024-01-29
用途:
ステンレス材の穴あけ
lead agent株式会社 様 (建設業・工事業)

ステンレスに穴を開けるのに色々調べた結果、こちらの商品にたどり着きました。切削油を併用しておりますが、1本で相当数の穴が開けられ重宝しています。
今後は工具との相性を確認しながら、更なる作業効率UPを目指します。

2022-08-28
用途:
H鋼T=8mm 穴あけ
看板 佐藤 様 (その他業種)

8mm厚のステンレスに500発穴あけ作業があり本当にあくのか?心配でしたがすんなりあきました!
もちろん油併用ですが。
強い味方です!

対象商品:
68436216
2022-05-14
用途:
ステンレス材の穴あけ
有限会社 ベアライト 様 (建設業・工事業)

滑りが少なく、切れ味が劣化しにくく使いやすくてよい。

対象商品:
68436864
2019-05-16
用途:
仕事で鋼材の穴明に使用
小出土木工業株式会社 様

動画とか見て、凄いから、買って
現場に使わたが、確かに安い刃より
切れ味や持ちも良かったが、
動画とは、かけ離れた刃で
刃先が、すぐ焼けたり、欠けたり
折れたりで、
けど今まで使ってた刃よりは、
価格は5倍で、寿命は3倍ぐらいかな
結果、高くつくけど。連続使用時
刃の交換手間代だけは、減らせます。
働き方改革が騒がしい今
作業時間の短縮には、役立ちます
3倍長持ち、

1人が参考にしています
対象商品:
68436286
2016-05-16
用途:
ステン板の穴あけなど
よしだ 様

14.4v充電ドリルにて使用ですが、ステンが驚くほどよく切れます。
ただ、回転数を上げるとすぐに刃先が焼けるので、
低回転で送り速度を速め(強め)にしなければ性能が
発揮されません。
適性な条件だと、ボール盤のような繋がった切り子になって、
サクサク切れます。
おすすめです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする