タッチポンベイトピンテール93

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本×1パック) #12 ソーダフロート 注文コード68436536 品番#12 ソーダフロート
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

【タッチポン陸専用設計!微波動ピンテール!】生命感を感じさせるソフトマテリアル採用のピンテール!そのピンテールの微波動がマズメを過ぎ活性が下がった太刀魚に効く!低活性時のSS以下(9g以下)のタッチポン陸xタッチポンベイトピンテール93の組み合わせがおすすめ!タッチポンベイトシャッド・タッチポンベイトピンテール共に画像の、専用アシストホールが開いています。タッチポン陸の横の串(根元に黒のゴムがついている串)を専用アシストホールに刺していただき、そのまま真っすぐ刺していただければ誰でも簡単に取り付けが可能です。

寸法(mm)93 #12 ソーダフロート
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする