タッチポンベイトシャッド85

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本×1パック) #02 ピンクグリッダーグロー 注文コード68436615 品番#02 ピンクグリッダーグロー
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

【タッチポン陸専用設計!強波動シャッドテール!】タッチポン陸のために開発されたシャッド系ソフトベイト!専用アシストホールにより誰でもスムーズにタッチポン陸に装着できます!夕マズメの高活性時にSS以上のタッチポン陸xタッチポンベイトシャッドの組み合わせはおすすめです!タッチポンベイトシャッド・タッチポンベイトピンテール共に画像の、専用アシストホールが開いています。タッチポン陸の横の串(根元に黒のゴムがついている串)を専用アシストホールに刺していただき、そのまま真っすぐ刺していただければ誰でも簡単に取り付けが可能です。

寸法(mm)85 #02 ピンクグリッダーグロー
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする