SenseS インパクトバー61H

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #13 グリヘゴールドホロ 注文コード68436920 品番#13 グリヘゴールドホロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

【チタンプレート採用、チタンバイブレーション】軽量なチタンプレート搭載により、キャスト時はもちろん、ロッド操作でのイレギュラーアクションやフリーフォール時のテーリングが激減。可変ウォブンロールアクションで、ターゲットがバイトする間をオートマチックに発生させ、さらにロッド操作でイレギュラーアクションやダートアクションを容易に作ることができ、エキスパートアングラーも納得の使い心地です。2つのラインアイを使い分けることで、潮の流れや水深などで状況に合わせたゲーム展開を実現。

寸法(mm)61 #13 グリヘゴールドホロ 質量(g)15
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする