イシダ
イシダの テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシダの 卓上備品・テーブルウェア
イシダの 箸立・楊枝入・ナフキン立
おしぼり受け PC 木目 透明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68437839
品番
-
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
来客時おもてなしに。シンプルで季節を問わず使いやすい、透明のおしぼりトレーです。
用途
おしぼりトレー
材質
スチロール樹
寸法(mm)
約168×73×25
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
70