ノーブランド
ノーブランドの 内装建材
ノーブランドの 木材
ノーブランドの 合板
シナランバーコアT2
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68438703
品番
SLT22436
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
24
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2準両面
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,370
/
税込
¥
2,607
全国
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,520
/
税込
¥
4,972
全国
数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,780
/
税込
¥
7,458
全国
数量5のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,040
/
税込
¥
9,944
全国
数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,300
/
税込
¥
12,430
全国
数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
22,600
/
税込
¥
24,860
全国
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
45,200
/
税込
¥
49,720
全国
数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
67,800
/
税込
¥
74,580
全国
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,400
/
税込
¥
99,440
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。