ラワンカットベニヤT2

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68441607 品番 T22333
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。

寸法(mm)900×900 厚さ(mm)2.3 長さ(mm)900 幅(mm)900 規格T2G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,370 / 税込 ¥2,607
全国数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,520 / 税込 ¥4,972
全国数量41〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,780 / 税込 ¥7,458
全国数量81〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,040 / 税込 ¥9,944
全国数量101〜200までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,300 / 税込 ¥12,430
全国数量201〜400までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,600 / 税込 ¥24,860
全国数量401〜600までのご注文(同一注文コードにつき) ¥45,200 / 税込 ¥49,720
全国数量601以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥67,800 / 税込 ¥74,580
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68441704
2021-03-22
用途:
DYIの作業版
電気・ガス・熱供給・水道業

合板自体には問題は在りませんが、注文時に此の合板だけ特別送料が掛かるのを見過ごしてしまい、製品より高い送料を支払う羽目になったのが悔しい!
ホームセンターでカットしてもらった方が全然安い。失敗でした!!

12人が参考にしています
対象商品:
68441607
2021-07-26
用途:
自室の床に敷きます。
製造業

規格ものなので特にありません。不具合はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
68441668
2021-03-15
用途:
フェンスの外部からの目隠しと風よけ
その他業種

良い製品であり特に問題はない。配送も確実であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする