画像準備中

ラワンカットベニヤT2

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)15 寸法(mm)600×900 注文コード68441756 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・寸法など22種類から選べます 他の種類を見る

3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。

寸法(mm)600×900 厚さ(mm)15 長さ(mm)900 幅(mm)600 規格T2G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
全国数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
全国数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
全国数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
全国数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
全国数量101〜150までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
全国数量151〜200までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
全国数量201以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥80,000 / 税込 ¥88,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68441704
2021-03-22
用途:
DYIの作業版
電気・ガス・熱供給・水道業

合板自体には問題は在りませんが、注文時に此の合板だけ特別送料が掛かるのを見過ごしてしまい、製品より高い送料を支払う羽目になったのが悔しい!
ホームセンターでカットしてもらった方が全然安い。失敗でした!!

12人が参考にしています
対象商品:
68441607
2021-07-26
用途:
自室の床に敷きます。
製造業

規格ものなので特にありません。不具合はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
68441668
2021-03-15
用途:
フェンスの外部からの目隠しと風よけ
その他業種

良い製品であり特に問題はない。配送も確実であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする