※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T25-2.0 ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形 NT 68442748 T25-2.0 ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形 NT 68442748

ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68442748 品番 T25-2.0
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

JIS3等級からJIS最高等級4等級へ安全性が進化しました。
使用荷重は125%アップしました。
ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ないです。
色落ちが少なく、ベルト表面には幅が一目でわかるオレンジライン付きです。
ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかります。

用途クレーン、ホイストによる鋼板、鋼材・鋼管などの運搬、吊り上げ作業に。 トラスコ品番705-1815 形状両端:アイ型 等級4級 全長(m)2 基本使用荷重(t)1 ベルト幅×厚さ(mm)25×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする