アラオ
アラオの 道路用品
アラオの 点字タイル
点字パネル・点字タイル 点字パネル簡易撤去TYPE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68442931
品番
AR0898
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
裏面中央部にブチルがないため、撤去作業の時間が短縮できます。
ブチル面が少ないため、作業者の負担が大幅に軽減します。
トラスコ品番
692-4278
材質
エラストマー樹脂
厚さ(mm)
8
縦(mm)
300
横(mm)
300
表示内容
線状突起