赤松

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68443262 品番 A366
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥614
販売価格(税別)
558

強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色〜淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント

厚さ(mm)36 長さ(mm)1820 幅(mm)36 寸法(mm)36×36×1820
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※乾燥収縮により実際のサイズは若干の誤差がございます。節や多少の割れも入ります。
※仕上げ材では無いので表面に多少の毛羽立ちがあります。
※2mを超える商品につきましては、一部お届けできない地域がございます。悪しからずご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
全国数量16〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,280 / 税込 ¥3,608
全国数量31〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,920 / 税込 ¥5,412
全国数量61〜75までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,550 / 税込 ¥7,205
全国数量76〜150までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,190 / 税込 ¥9,009
全国数量151〜300までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,390 / 税込 ¥18,029
全国数量301〜450までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,770 / 税込 ¥36,047
全国数量451以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥49,160 / 税込 ¥54,076
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする