TNMG160402GP チップ TNMG-GP 京セラ 形状:正三角形60° 68443383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNMG-GP

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PV60 コーナー半径(mm)0.2 注文コード68443383 品番TNMG160402GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は材質・コーナー半径57種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
広い適応領域を持つ統合型PVDサーメット。
耐摩耗性・靭性・耐欠損性のバランスに優れ、美しい仕上面を長時間維持。高速切削・ドライ切削時代に対応した新しいPVDサーメット。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ両面 トラスコ品番139-3065 材質PV60 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 切削領域仕上げ(GP) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68443383 TNMG160402GP 20951875 TNMG160402GP PV710 画像準備中 チップ TNMG 京セラ 1箱(10個) 5,998 税込6,598 材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40622951
2014-08-14
用途:
端面&外形仕上げ切削
有限会社田島工機 様

注文から発送までの対応も素早く大変満足です。工具屋さんに注文するより早く手に入り助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする