曜日別特売
DF453MKD 米松垂木 乾燥材 ノーブランド 68444802

米松垂木 乾燥材

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
寸法(mm)45×45×3000
内容量1本注文コード68444802品番DF453MKD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。

寸法(mm)45×45×3000板厚(mm)45
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※乾燥収縮により実際のサイズは若干の誤差がございます。節や多少の割れも入ります。
※仕上げ材では無いので表面に多少の毛羽立ちがあります。
※2mを超える商品につきましては、一部お届けできない地域がございます。悪しからずご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,370/税込2,607
全国数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)4,520/税込4,972
全国数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,780/税込7,458
全国数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)9,040/税込9,944
全国数量26~50までのご注文(同一注文コードにつき)11,300/税込12,430
全国数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)22,600/税込24,860
全国数量101~150までのご注文(同一注文コードにつき)45,200/税込49,720
全国数量151~200までのご注文(同一注文コードにつき)67,800/税込74,580
全国数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)90,400/税込99,440
茨城県数量1以上のご注文お送りできません
栃木県数量1以上のご注文お送りできません
群馬県数量1以上のご注文お送りできません
新潟県数量1以上のご注文お送りできません
山梨県数量1以上のご注文お送りできません
長野県数量1以上のご注文お送りできません
鳥取県数量1以上のご注文お送りできません
島根県数量1以上のご注文お送りできません
高知県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68444818
2017-12-06
用途: 冬囲いの下地
その他業種

個人で購入したのですが、自宅まで送付して
いただきました。助かりました。
春に設置予定。きっとうまくいくと思います。
今、防腐剤を塗っています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする